- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ランタンホヤのおすすめ人気ランキング
ランタンホヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新93件の「ランタンホヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホヤ」、「アセチレンランプ」、「ランタン 日本製」などの商品も取り扱っております。
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
キャンドルガスランタン専用ホヤ。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
50
寸法(外径×厚さ)(mm)
46×115
電球の種類
LED
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
CSオイルランタン<小用>交換用ホヤ。
材質
ガラス
サイズ
小用
質量(g)
57
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×62
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
12
材質
ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
80×198
TKG品番
9-1775-1201
TKG品番(2017)
6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)
9.3
タンク容量(L)
5
機能
よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池
単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)
2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
61.8×32.4×46.7
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質
【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
サイズ
大
質量(g)
490
適合容量(mL)
300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×12×25(本体のみ)
材質
本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
適合容量(mL)
200
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)
キャンドル1個付。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ55×91
質量(g)
70
燃焼時間(時間)
約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×10×19(本体のみ)
色
ブロンズ
質量(g)
250
材質
本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
適合容量(mL)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷