リフティングトングのおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
97件の「リフティングトング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 トング」、「消防 とび」、「重機トング」などの商品も取り扱っております。
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅 26cm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。 最大荷重(t) 1.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす 仕様 ●全長:500mm●材質:スチール アズワン品番 65-2165-90
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

BAHCO(バーコ)重機トング(小)
操作性を重視した軽量タイプです。 CE認可品。 最大重量800キロ、開口寸法42cm。 スチールMS260等用。 高耐久クロモリ鋼使用。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、荷下ろし時などの吊り下げ作業に大変便利です。 小型ウィンチ用や補助用トングとして最適です。 開口寸法(mm) 420 最大荷重(kg) 800
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
質量(kg) 3.15 全長(cm) 130
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ワグナムログトング
丸太を挟んでトング持ち上げると刃がしっかり食い込み、片手で丸太を持ち運びできます。素手で丸太を運ぶよりも、腕や腰の負担を大きく軽減します。
用途丸太の運搬に。 トラスコ品番 558-4741 材質 スチール 最大口開き(mm) 180
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい樹木用手持ちトング。本体平型鋼使用。手を痛めない樹脂製グリップ付き。
用途林業、手持ちトング、焼き入れ済鋼製、本体平型、樹脂ハンドル付き。 開口寸法(mm) 20~290
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。 全長(mm) 400 質量(g) 600 材質(柄部) アッシュ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質 (頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm) 9 柄長さ(mm) 1800 爪長さ(mm) 115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質 (爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm) 約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナフェリングレバー
掛かり木の廻し用。小径木用(フック付)
質量(kg) 1.65 全長(cm) 80
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番 407-3209 セット内容 ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本) 全長(mm) 600 高さ(mm) 90 寸法L(mm) 600 寸法H(mm) 90 クランプ範囲(mm) 32~59 寸法D(mm) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。 全長(mm) 450 質量(g) 2150
1セット(2本)
9,798 税込10,778
当日出荷