ループのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
73,499件の「ループ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プール」、「インシュロック 極細」、「革手袋 防水」などの商品も取り扱っております。
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質 TC混紡 厚さ(mm) 3.5 破断強度(kg) 約300
1セット(5巻)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状 ループハンドル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1m x 13 mm 白 PA ループ 、PP フック
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様 ●長さ:1m●幅:13 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4237 アズワン品番 65-7474-49
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
材質 アクリロニトリルスチレン共重合体 全長(mm) 200
1パック(5本×100袋)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌済み
材質 HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 滅菌 γ線滅菌 線径(Φmm) 約1.5 柄径(Φmm) 5
1袋(20本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


背と座面がPP樹脂製で汚れてもお手入れしやすいミーティングチェア。スチールのループ脚で安定感があります。最大7脚までスタッキングでき、省スペース収納が可能です。左右に連結できるコネクター付き、複数を並べて使用する際には横一列にジョイントすれば待合スペース、集会場設営時にも便利です。別売りで25脚まで積載可能な専用台車がございます。
幅(mm) 515 質量(kg) 約5 奥行(mm) 530 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×530×804 材質(脚部) スチール(粉体塗装) 材質(受座) PP 材質(背) PP 寸法SH(mm) 440 スタッキング 材質(コネクタ) 合成樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1m x 13 mm 黒 PA ループ 、PP フック
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様 ●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246 アズワン品番 65-7474-48
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高さ(mm) 770 奥行(mm) 540 キャスター なし 使用脚 ループ脚 材質(脚) スチールパイプ(12.7mm径)/クロムメッキ 材質(座面) 樹脂成型品/メッシュ張り 材質(背) 樹脂成型品/メッシュ張り 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法 適合 スタッキング サービス分類 組立・設置・取付
1脚
28,980 税込31,878
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm) 2310 幅(mm) 250 高さ(mm) 360 タイプ スロットルレバーSタイプ 使用燃料 混合ガソリン(FD級)50 動力 2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分 ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。 厚さ(mm) 0.6
1双
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(200本×10袋)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm) 300~3000 取付高(mm) 300~3400 製品幅(mm) 300~2800 カバー色 ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 生地 色柄見本確認。 関連資料 色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB) 操作位置 右/左 サービス分類 オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷