- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ルームランプバルブのおすすめ人気ランキング
ルームランプバルブのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新173件の「ルームランプバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10 31」、「ルームランプ カバー」、「RAYBRIG」などの商品も取り扱っております。
用途ルーム・マップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
用途ルーム、マップランプタイプシングル球色クリア
色クリア定格電圧(V)12
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729税込¥802
当日出荷
用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
色クリア口金S7/8
定格電圧(V)6色クリアタイプシングル球
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥690税込¥759
当日出荷
LeFH-eLeFH-e GT120 LED T8×28mm
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
プラチナホワイト進化形。鋭く明るい純白光が変える。車検対応
タイプシングル色プラチナホワイト定格電圧(V)12適合マップ、ルームランプ
用途一般定格電圧(V)12
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
1個
¥419税込¥461
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
1個
¥799税込¥879
当日出荷





















![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19184978-150908-02.jpg)