- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- レシプロソー用ヤスリのおすすめ人気ランキング
レシプロソー用ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新113件の「レシプロソー用ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーバーソー ヤスリ」、「マキタ電動ヤスリ」、「ブラシアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り
軸径(Φmm)
5
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途木材用
適合機種
JR1000FT/K
全長(mm)
134
有効長(mm)
60
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合
ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。
仕様
電動、充電レシプロソー用
材質(本体)
鉄
材質(毛)
鋼線
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切断能力(mm)パイプ
25.4
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~4800
ストローク(mm)
14
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.5
適合
ASH-900、SH-100A、ESH-80A
トラスコ品番
276-8569
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)
3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)
770
使用時間
連続運転可能
寸法(mm)
285×Φ44×63
適合
SH-100A、ASH-800、ESH-80
トラスコ品番
276-8577
質量(g)
80
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに
軸(mm)
5
適合機種
604
適合機種
RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
全長(mm)
190
ヘッド形状
J型
毛丈(mm)
14
植付(mm)
110
行数
1
材質(ハンドル)
焼付けスチール
仕様
サンディングペーパー
適合機種
JR1000FT/K
種別
マジック式
隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種
レシプロソー・セーバーソー
適合メーカー
マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)
164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.24
質量(kg)
1.1
取付最大軸径(Φmm)
6.3
無負荷ストローク長(mm)
9
仕様
空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品
平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6786
無負荷ストローク数(min-1)
3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷