レディースミキサーのおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
81件の「レディースミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅つき機パッキン」、「練り器」、「ホバートミキサー」などの商品も取り扱っております。
仕様 発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付) 寸法(mm) 370×270×H240 質量(kg) 8.5 容量 粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg) 消費電力(W) 120/125 電源 単相100V(50/60Hz) EBM品番 6944000
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

日本ニーダーパンニーダー
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分) プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など) 泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て) 約A4サイズのコンパクトボディ 音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計) スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品 こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック 質量(kg) 約5.2 容量 粉:300g~1.2kg 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 274×375×395.5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質 本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m]) 4~56 電源 AC100V、50/60Hz 回転制御 フィードバック制御 電源コード 3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマー ゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°) 90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量 5合~1升 コード長さ(m) 1.4 本体質量(kg) 705 消費電力(W)(50/60Hz) 142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品 もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品 粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量 もち:2合~1升用 消費電力(W) ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.4 本体質量(kg) 約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×353×309 機能 <おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。 パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。 小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。 大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。 (米粉パンは1斤のみ対応) タイマー予約機能付きです。 最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。 「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
ブラック 寸法(mm) 249×362×294 質量(g) 4200 材質 ポリプロピレン、アルミ、鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 550 モード パン10種類・その他9種類 電源コード(m) 約1.4 付属品 ミトン(両手) 保証期間 お買い上げ日より1年間 仕様 【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位) 容量 2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm) 220 質量(kg) 10.2 高さ(mm) 350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm) 360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A) 3(15分定格) 消費電力(W) 225 回転数(min-1[r.p.m]) 60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (ボウル)220×180 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 ボウル容量(L) 約4.3
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W) ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz) ホワイト 容量 1斤 電源コード(m) 1 本体質量(kg) 7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×315×345
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 37/45 容量(L) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 480×470×500 質量(kg) 17 トラスコ品番 851-0828 対応材質 焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

みのる産業餅つき機 3升
パワフルな「つく」専用機。 「つく」専用機で、2~3升の餅がつけます。 別売りのアタッチ型餅きり機が装着できます。 付属の餅取り器で、熱い餅を簡単に取り出せます。
質量(g) 10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×41×36
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm) 保管時:360×350×350×160 質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×310 設定温度(℃) 25~42 タイマー 1分~24時間 TKG品番 9-1170-0201
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガー魔法瓶餅つき機
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品 計量カップ ミルキーホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V) AC-100 コード長さ(m) 1.8 材質 スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質 塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V) 100 消費電力(W) 1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×535×420 トレー寸法(mm) 320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷