レバーラッチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
296件の「レバーラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチレバー」、「ドア レバー ラッチ」、「プッシュラッチ」などの商品も取り扱っております。
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上 1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g) 25 保持力N(kgf) 196(20) 保持力(N) 196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
209 税込230
当日出荷

ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等 質量(g) 12.7 材質/処理 (ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
249 税込274
当日出荷

扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉 材質 本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM) ブラック 質量(g) 55 締付トルク(N・m) 343 タキゲンコード 22175
1個
800 税込880
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g) 26 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
799 税込879
当日出荷

ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途配分電盤・計測機器 材質 ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 12 表面仕上げ ベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 23562
1個
250 税込275
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)LZY ラッチレバー
寸法H(mm) 62 寸法h(mm) 34.5 寸法m(mm) M10 歯数 28 寸法R(mm) 109 寸法A(mm) 13 寸法d(mm) 50 寸法D(mm) 30 D 28 質量(g) 310
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質 ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド 材質(本体) ABS樹脂 仕様 推奨扉サイズ。高さ700 mm以下×幅500 mm以下。標準天板厚または、地板厚:25 mm。(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)。※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15。天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 種類 プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 適合扉厚(mm) 18以上 保持力N(kgf) 196(20) 推奨扉サイズ 高さ 700mm以下×幅 500mm以下。標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 保持力(N) 196
1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 85 仕上 鏡面研磨 アズワン品番 64-6785-78 保持力N(kgf) 196[20] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

WAKI(和気産業)レバーラッチ
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に チャ タイプ LL-66
1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールが付いたソフトデザイン 扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 110
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)