- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- レバーロックピンのおすすめ人気ランキング
レバーロックピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新281件の「レバーロックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックピン」、「レバーロック」、「T型ロックピン」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。
閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。
ワンタッチで脱着が可能です。
本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
質量(g)
180
仕上
ニッケルめっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(グリップカバー)
熱可塑性エラストマー(TPE)
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等
締付力(N[kgf])
約138(14)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
材質(ボール)
ステンレスSUS404
使用温度(℃)
max80 min-20