- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- レンタルのおすすめ人気ランキング
レンタルのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新2,273件の「レンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンタル 工具」、「赤外線カメラ スマホ」、「内視鏡 レンタル」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。
仕様
吸光度レンジ/0~2.5Abs
セット内容
本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
寸法(mm)
61×155×35
質量(g)
230
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.02~5.00
表示
カスタムLCD
測定方法
DPD/Glycine法
最小読取値
0.01mg/L
測定原理
吸光光度式
使用条件
0~+50℃、0~90%相対湿度
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)
-20~400
分解能(℃)
0.1
精度
0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
視野角
71.5×56°
撮影距離(cm)
最小10
モード
【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
インターフェース
USBType-C
対応OS
Windows(R)8/10
電源
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電用USBケーブル、ポーチ
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容
本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)
本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)
450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能
0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度
±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値
1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス
酸素、硫化水素
ガソリンエンジン溶接機
3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機
セット内容
本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)
55(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×435×465
乾燥質量(kg)
49
燃料タンク容量(L)
7
騒音値(dB(A)/7m)
72
耐久性に優れています。
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
質量(kg)
45
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
500×800/260~800
キャスター径(Φmm)
100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)
250
昇降方式
足踏み油圧式
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様
【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金
セット内容
本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料
寸法(mm)
140×200×60(本体寸法)
質量(kg)
約2.4(本体及びプローブ)
電源
バッテリー内蔵
表示
デジタル表示形式
サービス分類
レンタル
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様
受光部:シリコンフォトセル
測定範囲
0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池×1個
測定項目
低濃度鉄
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×61×37.5
精度
(25℃)±20ppb ±測定値の5%
分解能
1ppb
機能
自動電源オフ:10分間の未使用後
測定原理
TPTZ 法
使用温湿度範囲
0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
光源(nm)
575(LED)
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様
【可視距離】10 mm ~∞。【カメラヘッド】Φ17 mm。【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)。【TV OUT】PAL/NTSC。【内蔵メモリー】235 MB。【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容
本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)
2.5
電源
3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ
3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)
90
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン
型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容
無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部
チャンネル数
30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)
電源電圧(V)
DC7.4 ±10%
周波数範囲(Hz)
許可された351MHz帯
防塵防水性能
IP54 / 55 / 67相当
送信出力
5W/1W
出力(mW)
700(10%歪) 内蔵スピーカー
関連資料
(1.17MB)
変調方式
4値FSK(デジタル)
電波型式
F1E、 F1D、 F1F
サービス分類
レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。
仕様
【吸光レンジ】。0~2.5Abs。【使用薬品】。遊離塩素:0.02~2mg/L。全塩素:0.02~2.00mg/L
セット内容
本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
寸法(mm)
61×155×35
質量(g)
230
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.02~2.00、0.1~8.0
表示
カスタムLCD
測定方法
DPD法
最小読取値
0.1mg/L、0.01mg/L
測定対象
遊離残留塩素、全残留塩素
測定原理
吸光光度式
使用条件
0~+50℃、0~90%相対湿度
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様
【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容
本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)
220×97×120
測定範囲
(最大)150mm
電源
単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間
約5時間
測定間隔
(最小)40mm
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
セット内容
本体、ストラップ、収納ケース
測定範囲
WBGT指数/0~50℃。気温(TA)/0~50℃。黒球温度(TG)/0~80℃。相対湿度/10~90%RH
質量(g)
約200
電源
単4形アルカリ乾電池×2個
最小表示
0.1℃ /0.1%RH
測定項目
WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度
測定精度
【WBGT指数】。室内INモード/±1.5℃(15~40℃)。室外OUTモード±2℃(15~40℃)。【黒球温度(TG)】。室内INモード/±1℃(15~40℃)。室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)。【気温(TA)】±1℃。【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)
電池寿命(時間)
約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.7×29.4×278
設定範囲
WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
セット内容
電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容
電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)
67
本体寸法(mm)
330×550×700
定格出力
80A/150V
出力範囲
20~80A
定格使用率(%)
1
定格入力
三相 200V
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容
本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)
寸法(mm)
125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)
質量(g)
420(本体+電池、付属物は除く)
電源
単3アルカリ乾電池4本
適合規格
EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
機能
コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能
測定機能
絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定
抵抗測定
(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
交流電圧測定
レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ