- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レール用鉄車輪のおすすめ人気ランキング
レール用鉄車輪のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新111件の「レール用鉄車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロッコ台車」、「車輪レール」、「両つば車輪」などの商品も取り扱っております。
MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
エスコ品番EA986SD-100材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,300税込¥11,330
翌日出荷
タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-125材質車輪:鋳鉄、本体:スチール型式グリスニップル付車輪、ボールベアリング車輪幅(mm)36全高(mm)170耐熱温度(℃)-20/120
1個
¥26,800税込¥29,480
翌日出荷
材質(車輪)鋳鉄(片つば)形状固定ブレーキナシ金具仕上有色クロメートメッキ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール