- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ロッカーカバーのおすすめ人気ランキング
ロッカーカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新895件の「ロッカーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明スイッチカバー」、「タペットカバー」、「カバー」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
適合車種BIG TWIN 48-65純正品番(harley-davidson)117541-48
1個
¥5,998税込¥6,598
82日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバーガスケット 90-4064
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4064。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバー ガスケット 90-4049
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4049。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sビレットロッカーボックス用のロッカーボックスガスケットとOリングが含まれています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット
付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング備考2シリンダーコンプリートセット
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバーガスケット 90-4040
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4040。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 66-84
1個
¥2,398税込¥2,638
4日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバーガスケット ボトム 900-0538
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-0538
1個
¥3,098税込¥3,408
4日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバーガスケットキット 90-4079
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4079。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
エスアンドエスサイクルロッカーカバー ガスケットキット 90-4111
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4111。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
エスアンドエスサイクルロッカーカバーガスケットキット 90-4091
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4091。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sダイキャストロッカーボックス用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット
付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング備考2シリンダーコンプリートセット
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
1個
¥26,980税込¥29,678
82日以内出荷
試着室やロッカールームなどでの着替えの際に、衣服への化粧、汗、皮脂などの付着防止し、髪の乱れも防ぐフェイスカバーです。
軽くて肌ざわりの良い不織布を使用しています。
使い捨てタイプなので衛生的にご使用いただけます。
静電気がおこりにくい帯電防止加工を施しております。
置き場に困らないコンパクトな化粧箱で収納にも便利です。
用途試着室やロッカールームなどでの着替えの際に。材質不織布寸法(mm)400×200+200質量(g/枚)3
1箱(100枚)
¥899税込¥989
当日出荷