ロッシグリップのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
20件の「ロッシグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「tzグリップ」、「ドクターグリップ」などの商品も取り扱っております。

53166MY9890 ホンダランキング2位
1個
1,498税込1,648
当日出荷


グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)ランキング4位
最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,898税込2,088
当日出荷



1個
1,898税込2,088
4日以内出荷



飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
1セット(2本)
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529税込582
当日出荷



耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)