ロッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
181,413件の「ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッド棒」、「ロッドエンド」、「ロッドホルダー」などの商品も取り扱っております。
ロッド シグマ光機ランキング1位
1個
899税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ロッド棒 SYS(シブタニ)ランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング3位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,084税込2,292
16日以内出荷


円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランドランキング5位
1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

中央精機ポール
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498税込2,748
当日出荷

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)