- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- ロングコネクタのおすすめ人気ランキング
ロングコネクタのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新277件の「ロングコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管用継手(ニップル)」、「高圧継手 ステンレス」、「高圧配管」などの商品も取り扱っております。
清水製作所[継手]SR09Lロングアダプタ
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
清水製作所[継手]SR13Lロングアダプタ
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
7日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ仕様高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質真鍮長さ(mm)75サイズ3/8インチタイプ75L
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート




![SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683957-120713-02.jpg)
![SR13Lロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683905-120713-02.jpg)













![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686942-221128-04.jpg)

![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683826-221128-04.jpg)

![SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683871-221128-04.jpg)