ロング台車のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
40件の「ロング台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い台車」、「長台車」、「ヤマト台車」などの商品も取り扱っております。
6輪台車 バランスカート マキテックランキング1位
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定ハンドル台車 石川製作所ランキング2位
長物荷物に最適な荷台を備えた固定ハンドル台車です。
トラスコ品番341-8341材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール天板形状一枚材質(荷台)スチール
1台
33,980税込37,378
24日以内出荷

6輪台車 スチール製 モノタロウランキング3位
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
22,980税込25,278
当日出荷

6輪カート(積上げタイプ) 金沢車輌ランキング4位
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷

ジャンボ折畳み台車 石川製作所ランキング5位
ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個トラスコ品番385-5392車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)775板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状1枚絞り荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
53,980税込59,378
22日以内出荷

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付トラスコ品番467-7668材質フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム質量(kg)28積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)442荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1133車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
24,980税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40mmあり)騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

狭い通路などの運搬に便利です。 多種・多様な工場内の運搬に利用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番764-5155材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)1190材質(荷台)スチール
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
39,980税込43,978
5日以内出荷

サンコー(三甲)サンカートラック
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE種別N4グレー外寸(mm)1030×480×1650内寸(mm)925×480×1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
1個ほか
64,980税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980税込37,378
7日以内出荷

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番504-9539車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)856材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
119,800税込131,780
5日以内出荷

仕様プレス製ゴム材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)