- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- ワイヤーさしのおすすめ人気ランキング
ワイヤーさしのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新132件の「ワイヤーさし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー通し」、「ワイヤー差し」、「スパイキー」などの商品も取り扱っております。
握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。
全長(mm)
270
質量(g)
200
寸法(Φmm)
13
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上
バレル研磨
寸法h(mm)
5.5
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
全長(mm)
320
サイズ(Φmm)
16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。
従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
17×108
アズワン品番
64-0853-83
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)
16
材質(先端)
工具鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
320
寸法(Φmm)
13
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
樫
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)
16
材質(本体)
炭素鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。
材質(柄部)
板屋楓
材質(針)
ステンレス(SUS304)
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質
ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ
両アイ
JIS規格
JIS G 3525
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)
200
質量(g)
335
切断能力
(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷