- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤーシステムのおすすめ人気ランキング
ワイヤーシステムのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,360件の「ワイヤーシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボードアンカー ワイヤー」、「吊り 下げ ワイヤー」、「アクリル板 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0
ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0~2.5
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)
5
材質(本体)
C3602
適合ワイヤ径(Φmm)
1
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質
樹脂、金属、ステンレス
仕様
ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番
743-0477
寸法(mm)
(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)
18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6083
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
9
タイプ
フック
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.5
アズワン品番
64-8714-02
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。
材質
真鍮
長さ(mm)
1000
許容荷重(kg)
5
シリーズ
壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
仕上
クローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)
3.5
材質(フック)
スチール(SPCC)
材質(金具)
真鍮(C3602)
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷