ワイヤーチェーンのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
1,244件の「ワイヤーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル チェーン タイヤ」、「ケーブルチェーン」、「チェーンワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼ランキング1位
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)。合金鋼(ワイヤー)
1セット(2個)
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ワイヤーリング ユニットランキング2位
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスキーワイヤー ニッサチェインランキング3位
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カットワイヤー(スチール製) ニッサチェインランキング4位
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPANランキング5位
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
1ペア
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
1ペア
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
1ペア
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
1個
150税込165
当日出荷

ユニットチェーン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)トラスコ品番744-5296寸法(mm)4.4×500質量(g)20
1本
209税込230
当日出荷

1セット(2個)
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
1個
259税込285
当日出荷

1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。
材質/仕上
1セット
43,980税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管材質ステンレス線径(Φmm)8.0使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)