ワンタッチ着脱のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
1,856件の「ワンタッチ着脱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ着脱金具」、「クイックリリース」、「ワンタッチ連結金具」などの商品も取り扱っております。
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボタンロッククランパー イマオコーポレーションランキング2位
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969税込1,066
当日出荷

ハードキャッチ 栃木屋ランキング4位
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ベルトホルダーA シンワ測定ランキング5位
片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
449税込494
当日出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
469税込516
当日出荷

ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1袋(4個)
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D21°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
1個
4,998税込5,498
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
1個
439税込483
当日出荷

種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
1個
1,688税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)