- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- ワンワンリキのおすすめ人気ランキング
ワンワンリキのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新22件の「ワンワンリキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 犬」、「防犯センサー 屋外」、「人感センサー 音」などの商品も取り扱っております。
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。
置く場所を選ばない乾電池式です。
ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。
ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様
使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
167
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×122×58
使用電池
単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)
検知距離(m)
約5~8
電池寿命
約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応
センサー角度調整(°)
可能:約水平330°/垂直90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様
有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品
設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)
13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×58×130
消費電力(mA)
待機時:0.3/動作時:35
使用電池
単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能
防雨IP65相当
有効距離(m)
2~7
アズワン品番
64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様
はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)
約350
使用工具
ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10歳以上
工作時間
3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)
565×537×1290
質量(kg)
ロボット:55
材質(本体)
ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)
4.5
バッテリー稼動時間
12-24時間(交換式バッテリー)
安全性
速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)
40、トレー:10
位置決め方法
レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
対象動物
鳥類
質量(g)
約550
寸法(cm)
16×16×44
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質
ABS他
質量(g)
約130
寸法(cm)
約7×13×7.3
電池
(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
太陽光で満充電まで約6~8
動作時間
(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日
動作温度(℃)
約0~50
防水仕様
IP65相当
人感センサー
約5~8m、約125度
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約180×400
タイプ
首固定タイプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物
鳥類
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
50×100×9
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷