ワークガイドのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
1,214件の「ワークガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mcナイロン ガイド」、「位置決めブロック」、「ラフガイド」などの商品も取り扱っております。
ワークガイド TMEHジャパンランキング1位
TMEHジャパンワークガイド
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
5,500税込6,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤランキング2位
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所ランキング3位
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

L型シート 岩田製作所ランキング4位
1袋(2枚)
638税込702
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズランキング5位
1個
1,898税込2,088
当日出荷


ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4硬度HRC53~56
1個
529税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
1個
2,398税込2,638
当日出荷

斉藤光学V型観察台
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン寸法(mm)60×70×40
1個
13,980税込15,378
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
1本
2,398税込2,638
当日出荷

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
1台
6,798税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷


1個
3,598税込3,958
当日出荷