- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 一本ブラシのおすすめ人気ランキング
一本ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新38件の「一本ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯ブラシ バトラー」、「歯間つまようじ」、「歯間ブラシ l字」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー耐熱温度(℃)90
エビス[歯ブラシ]ちょんまげブラシ
ブラシのネック部分を、お殿さまの『ちょんまげ』に見立てたかわいらしいコンパクト歯ブラシです。お子様の仕上げ磨きにもお使いいただけます。奥歯の裏、歯と歯の間、歯のくぼみまでしっかりブラシが届きます。歯間部に入りやすい円すい状カットタイプ。目的部位に届き操作性のよい角度のヘッド。ラバー部分を鉛筆を持つようにして握ると、余分な力を入れず効果的にブラッシングができます
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×27×218アズワン品番64-1233-34
1個
¥299税込¥329
11日以内出荷
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。
植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
TAURUS歯垢トルトル デントレーナー360 業務用
柄も心も折れにくい。360°トレーニング歯ブラシ。回らない全周360°の歯ブラシが歯垢をしっかり除去します。糸径0.06mmの超極細毛と極小ヘッドが奥まで届く。誤って噛んでも歯ブラシの柄や飼い主様の心が折れにくい設計。一本に20,000本以上の超高密度極細毛を全方向に移植し。手にフィットする六角形グリップで初心者にも使いやすい。保管に便利なお名前シール付き。
使用方法・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。寸法(mm)12×12×156、単:110×110×160、C:350×340×179質量(g)単:275、C:2,700保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度入数9ヶ
1個(20本)
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。
材質(柄部)ポリエチレン材質(キャップ)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン材質(ワイヤー部)ステンレススチール
六角形断面で長めのハンドルはしっかり握れてすべりにくい形状。奥歯に届きやすい延長キャップ付です。
シリーズG・U・M(ガム)
DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ
強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す。
従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。
ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。
力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。
全長(mm)220ブラシ幅(mm)30ブラシ長(mm)100素材ブラシ部:ナイロン、グリップ部:PP
1本
¥849税込¥934
当日出荷
LION(ライオン)EX 子供用ハブラシ
成長に合わせて選べるラインナップ。
お子さまが喜ぶかわいいキャラクターデザインと、しっかりと握れる太めのラウンドハンドルでお子様自身での歯磨きも保護者様の仕上げ磨きもしっかりとこなします。
お子さまの歯列状態と毛の硬さS、Mから選べる8種類。
日本で最も細い「0.4mm超極細ワイヤ-」採用。狭い歯間にもスム-ズに入るので、今まで取れなかった歯垢や食べカスも取り除く。「歯間が広がりそう」、「痛そう」と不安な方、初めて使われる方にオススメ
材質(柄部)ポリエチレン材質(キャップ)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)90
1個(15本)
¥349税込¥384
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
1個
¥299税込¥329
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
歯周病になりやすい奥歯の歯間もしっかりケア。耐久性に優れた高品質の歯間ブラシ。
シリーズシステマ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×177×17
ゴムタイプのやわらかいピックで歯間に残る歯周プラーク(細菌の塊)をやさしくかきだします。携帯に便利なケース付きだから、いつでもどこでも歯周病対策が出来ます。
シリーズG・U・M(ガム)
エスコデジタル照度計
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥12,900税込¥14,190
翌日出荷
1セット(10本)
¥699税込¥769
当日出荷






![ちょんまげブラシ エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60505396-250908-06.jpg)