- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 一軸減圧弁のおすすめ人気ランキング
一軸減圧弁のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新102件の「一軸減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型減圧弁」、「調圧弁」、「エアー チャンバー」などの商品も取り扱っております。
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)
耐脱亜鉛材
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水道水
呼び径(A)
15
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。
一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。
混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様
【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
材質
ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼
最高使用温度(℃)
60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
パッキン付き
使用圧力(MPa)
(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75
接続方式
ねじ込み式
最高使用温度(℃)
60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途EA468BX-116・-117用
仕様
TOTO製
型式
THJ6R
ねじ径
オス:W24山20 メス
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.75
圧力計接続口径
Rc1/8
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様
(開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番
382-3041
材質
(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)
0.906
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc3/4
使用流体
冷温水
取付方向
水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)
(標準)80±6
適合流体
冷温水
材質(弁箱)
青銅
一次側圧力(kPa)
100~750
網目(ストレーナ)
60メッシュ
材質(ストレーナ)
(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用温度(℃)
1~85
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質
青銅、黄銅
材質(本体)
青銅、黄銅
使用圧力(MPa)
1.0以下
接続方式
ねじ込み式
主な用途
二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
使用温度(℃)
1~85
仕様
パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)
90
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
設定圧力(kPa)
80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
適合流体
上水
設定圧力(kPa)
80
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.20
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
仕様
パッキンは固定式
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)
ABS
使用圧力(MPa)
0.6以下
接続方式
ねじ込み式
取付ねじ
G3/4
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷