- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 三角台のおすすめ人気ランキング
三角台のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新160件の「三角台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ブロック」、「馬台」、「三角 ブロック」などの商品も取り扱っております。
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。
本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質
(中身)低反発性特殊ウレタンフォーム、(カバー)ポリエステル100%<防水>
洗濯方法
洗濯○(中身のみ手洗い)、熱湯消毒・オゾン消毒○(中身のみ)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セット内容
三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体
テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ダーク
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品
連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質
再生ゴム
形状
直線
色
黒
耐荷重(t)
約2
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)
約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×540×750
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、組合せテーブル三角型です。キャスター脚。配線なしタイプ。
用途アクティブフィールド
幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×750×720
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
なし
アジャスター
なし
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
体位保持や床ずれ防止に
ポジショニングに適した三角クッションさまざまな体位変換が容易にできますカバーの洗濯可能
セット内容
本体×1
材質
ウレタン
包装形態
ポリ袋
寸法(mm)
100×170×400
アズワン品番
65-1825-31
1個
¥1,582
税込¥1,740
当日出荷
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)
30
材質
中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法
(カバー)洗濯可/乾燥機不可
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質
(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×15/90
松吉医科器械コード
24-3358-00
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色
グリーン
材質
本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質
(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)