- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 三角座板のおすすめ人気ランキング
三角座板のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新95件の「三角座板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールラック補強」、「座板」、「三角座金」などの商品も取り扱っております。
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山
W3/4×10山
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS430
ねじ山
M20×2.5
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
トラスコ品番
507-2999
材質/仕上
SUS430
摘要
ステンレスシングル振止小
質量(g)
26
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
145
板厚(mm)
6
寸法E(Φmm)
10.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容
Sコーナー補強プレートSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質
SUS304
質量(g)
104
1セット
¥1,309
税込¥1,440
12日以内出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS430
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
1.6
仕上
粉体塗装
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
79
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応