- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 三角形ストレートエッジのおすすめ人気ランキング
三角形ストレートエッジのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新97件の「三角形ストレートエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「車キズ歪み発見用」、「ストレートエッジ 工具」などの商品も取り扱っております。
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(mm)
200
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1262
幅(mm)
20
全長(mm)
200
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
呼び寸法(mm)
100
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1260
幅(mm)
15
全長(mm)
100
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
92日以内出荷
呼び寸法(mm)
300
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1263
幅(mm)
25
全長(mm)
300
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
92日以内出荷
呼び寸法(mm)
75
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1265
幅(mm)
13
全長(mm)
75
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)
A級(10+L/100)
種別
べベル型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
トラスコ品番
308-4531
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
150
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.2
精度(μm)
11.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応