- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 両ネジのおすすめ人気ランキング
両ネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新831件の「両ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引きボルト」、「両切りボルト」、「両 釘」などの商品も取り扱っております。
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
呼び
M3
長さ(mm)
5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
種別
両オネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管接続ネジ雄雌変換パーツ
用途サウンドパーツ
ねじ径(mm)
PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
型番
PE-39
変換内容
サイズ:PT1/8雌-サイズ:PT1/8雄
1個
¥529
税込¥582
17日以内出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(クロメート)
寸法d(mm)
2.3
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷