両頭ビットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
398件の「両頭ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両頭ビット No.3」、「両頭コンビビット」、「コンビビット」などの商品も取り扱っております。
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容 (+)1×(+)3、(+)2×(-)6 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(2本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプ A15 呼称 A15
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番 437-6561 種類 ビット 先端サイズ No.1・No.2・No.3 商品構成 単品
1本
349 税込384
当日出荷

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様 カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質 特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類 トーション 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 2 両頭機能 両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で2サイズ使用できます。
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 先端サイズ (-)5×(-)6 塗装色 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1パック(2本組)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質 ダイハード鋼 先端形状 プラス(+) 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
材質 特殊鋼 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 1 熱処理区分 H級 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質 クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状 プラス(+) 本数 2 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(2本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
1セット(7本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質 特殊合金鋼 本数 10 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズ PZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ダイハード鋼 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 5 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ 両頭ビット 寸法D(mm) 6.35 差込角対辺(mm) 6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(2本)ほか
389 税込428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm) 125 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 両頭
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端形状 プラス(+) セット数 10本 レッド パックジッパー 両頭機能 両頭 刃先マグネット あり 先端サイズ No.2 差込角対辺(mm) 6.35
1セット(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)