中間フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
138件の「中間フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫フィルタ」、「ダクト フィルターユニット」、「乾燥機 フィルター」などの商品も取り扱っております。
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCランキング1位
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMCランキング2位
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ダスクリーンフィルタ 日本無機ランキング3位
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリアランキング4位
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フィルターボックスFB-5 ヤマダコーポレーションランキング5位
1台
379,800税込417,780
3日以内出荷

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10出力(W)75周波数(Hz)50/60型番4110電源(単相/V)100風量(m3/min)8.1/8.1ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)起動電流(A)0.89/0.88最大負荷電流(A)0.56/0.67外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800税込120,780
4日以内出荷

1個
5,998税込6,598
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷


ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷


【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個ほか
1,636税込1,800
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
1個
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)