丸チップバイトのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
114件の「丸チップバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸駒バイト」、「丸バイト 旋盤」、「rバイト旋盤」などの商品も取り扱っております。
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般・倣い切削用 クランプシステム レバーロック式 適合チップ 円形 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 7 勝手
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質 高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種 汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX
逃げ角(度) 7 穴の形状 - チップブレーカ - 形状 円形
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ RCGT-AL
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 材質 KS05F 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 7 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナー半径(mm) 円形 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状 円形 厚さ(mm) 3.18 切刃長さ(mm) 10 内接円直径(Φmm) 10 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 7 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナー半径(mm) 円形 穴の有無 - コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2 穴の形状 - チップブレーカ -
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度) 7 穴の形状 - コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ - 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 - コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-70型バイト
クランプシステム レバーロック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 円形
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)