丸ナットのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
1,143件の「丸ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ナット ステンレス」、「丸ナット m6」、「丸ボス」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
24 税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷

1パック(8個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質 SUM 表面処理 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


篠原電機丸ナット
材質(本体) 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 寸法(Φmm×Lmm) 29.5×100 法規制 告示1460号第二号(へ) 質量(g/個) 190 耐力試験 短期許容引張耐力11.9kN
1個
459 税込505
当日出荷

丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類 ナットドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。 仕上処理 亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び M6 ねじピッチ(mm) 1 材質 亜鉛/ダイカスト 表面処理 三価ホワイト 寸法d1(mm) 10 適合ドライバー ±
1箱(250個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)