丸ノコ125mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
126件の「丸ノコ125mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸鋸 125」、「ハイコーキ丸のこ」、「内装丸ノコ」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 219 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(15°時) 18 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 212 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品 六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1300 電流(A) 13.5 コード長さ(m) 2.5 刃物外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm) 40 刃物内径(Φmm) 20 付属品 ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 241×231×179 回転数(min-1[回/分]) 12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品 チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg) 3.2 タイプ DIY用 電流(A) 11.6 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 取扱説明書 (1.28MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電丸のこ
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。 付属品 チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ 質量(kg) 2.2 電圧(V) 14.4 切断能力 (2×4材)40本 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 430 刃数(p) 24 最大切込深さ(mm) 43 バッテリー リチウムイオン 鋸刃(mm) 外径125×内径20 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約30
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品 チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.8 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4600 ノコ刃外径(Φmm) 147 最大切込深さ(mm) 約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別 回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm) 外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分) 30(木材切断の場合) 傾斜角度(°) 0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)深切り電子丸のこ(125mm)
付属品 チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg) 2.2 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 全長×全幅W×全高(mm) 254×230×176 その他の機能 高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.7MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番 813-4863 本体質量(g) 68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh) 2500 充電時間(分) 102 バッテリー電圧(V) 10.8 ノコ刃外径(Φmm) 125 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 最大切込深さ(mm)(45°時) 27 バッテリー リチウムイオン 質量(kg) 1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 231×170×216 付属品 125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付) 取扱説明書 (1.78MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm) 85 モーター電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 2400 ノコ刃内径(Φmm) 15 セット内容 マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg) 約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm) 24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°) 0~45 バッテリー電圧(V) 10.8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 穴あけ能力(mm) SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm) 25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 刃物外径(mm) 85 刃物内径(mm) 20 質量(kg) 1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V) 10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)