丸パイプのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
1,950件の「丸パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄肉パイプ」、「厚肉鋼管」、「鉄丸パイプ」などの商品も取り扱っております。
スチールパイプ 光ランキング1位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アルミ丸パイプ 光モールランキング2位
1本ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ステンレス丸パイプ 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチールランキング4位
1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ランキング5位
1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
100税込110
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
1本
729税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
649税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)