- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 丸棒超硬のおすすめ人気ランキング
丸棒超硬のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新110件の「丸棒超硬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ピン」、「タングステン 線」、「超硬」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
340
外径公差(mm)
0~+0.2
曲がり(mm)
≦0.15
外径D(Φmm)
8
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)
340
穴数
2
材種
CR1
全長公差(mm)
±3.5
曲がり(mm)
≦0.15
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ
右勝手
仕様
オイルホール付
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
外径D(Φmm)
6
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64~67HRC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
SUS303
外径D(Φmm)
3
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.014
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径D(Φmm)
12
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.027
RoHS指令(10物質対応)
対応