- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 丸紐ゴムのおすすめ人気ランキング
丸紐ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新141件の「丸紐ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング作成キット」、「丸ゴムひも」、「穴埋めスポンジ」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
10
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
硬度
70±5
密度
1.25
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
直径(Φmm)
1
伸長率(%)
250
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
形状
丸型
材質
ニトリルゴム
長さ(m)
1
硬度
72±5
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
HS-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
角紐
ゴム硬度
(アスカーC)20±5
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
パッキンなどの用途にお使いいただけます。