交換用フィルタのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
2,496件の「交換用フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン用フィルター」、「交換用フィルター 掃除機」、「制御盤 フィルター」などの商品も取り扱っております。
交換フィルター 山洋電気ランキング1位
1セット(5枚)
599税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フィルタ 日東工業ランキング2位
日東工業フィルタ
交換用フィルタ
用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
1枚
4,898税込5,388
当日出荷


プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウランキング4位
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
1袋(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

交換用フィルター 大判シート アイネックスランキング5位
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷


繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
50,980税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,798税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1枚ほか
839税込923
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1枚
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)