- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 仕上げコテのおすすめ人気ランキング
仕上げコテのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新178件の「仕上げコテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官 仕上げ鏝」、「コンクリート 仕上げコテ」、「土間鏝」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)
0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質
(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)
0.3
業界初!新しい特徴をプラスした進化した土間鏝。後端部バチ型二段背金で塗付押さえ圧アップ。レーザースリット加工で背金がしなる。強力!TIG溶接で首の強度アップ。
用途土間の補修、仕上げ
厚さ(mm)
0.5
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質
(コテ板)鉄、(柄)木
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.4
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質
鏝板:焼入鋼 柄:木
高さ(mm)
67
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
中首
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。
軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)
0.3
寸法・規格(mm)
148
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
板厚(mm)
0.55
材質
SK5鋼
高さ(mm)
73
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)
0.3