- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 位置決め装置のおすすめ人気ランキング
位置決め装置のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新443件の「位置決め装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めガイド」、「位置決めユニット」、「メカロック」などの商品も取り扱っております。
粘度計用位置決め用ストッパー
適合
SV-A/SVシリーズ
トラスコ品番
838-3402
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
基本ステップ角(°)
1.8
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
S45C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
本体:S45C ローラピン部:SUJ2
歯数
12
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
締結タイプ
締結具による締付
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
材質
本体:S45C ローラピン部:SUJ2
締結タイプ
締結具による締付
軸側面圧(N/mm2)
90
ハブ側面圧(N/mm2)
70
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
39.2
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.72
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
4(0000~9999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
S45C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
付属品
六角棒スパナ(呼び5)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。
ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。
ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
23
簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷