停電検出器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
202件の「停電検出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停電センサー」、「電圧検出リレー」、「停電 保持 リレー」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時) 品名 電圧検出ユニット 出力電圧(V) DC12±15% 定格入力電圧(V) DC12 DC24 入力電圧(V) DC10.2~30 動作時間 1ms以下 復帰時間 1ms以下 復帰電圧 5V以上 振動 10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ) 衝撃(耐久)(m/s2) 300 動作電圧(V) 9.6V±10%
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -10~+40(ただし、 結露しないこと) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 294m/s2 復帰時間 0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) 温度の影響 20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 耐振動(誤動作) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 定格通電電流(A) 5 繰返し誤差(%) ±3以下(1V/sの速度で変化した場合) 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回) 5以上(最大適用負荷にて)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth別置形停電検知装置
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm) 72 高さ(mm) 50 出しろ(mm) 20 コンセント差込型 再生紙使用マーク 適合
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

omron(オムロン)瞬停対策ブロック
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g) 450以下 規格 SEMI F47-0200 保存温度(℃) -25~65 絶縁抵抗(MΩ) (DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて) 使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%) 安全規格 UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1。cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 。EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 入力電流(A) 充電時:0.4、待機時:0.18 過電流保護 逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A 過電圧保護 雑音端子電圧 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度 EN61204-3 Class B適合 耐電圧(V/min) (DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)。(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様 オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。 接点構成 DPDT 電源電圧(V) AC200→480 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気フェーズ 3 遅延時間(秒) 0.1 ヒステリシス幅 100 位相感度 欠相、 相順位相 監視アプリケーション 位相
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷


日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品 CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲 [電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源 ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数 2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間 約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象 電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度 [電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量 1チャネルあたり50万データ 表示内容 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子 M3ネジ端子台 最大入力電圧 DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード 瞬時値記録 記録間隔 0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm) W50×H84×D109 質量(g) 280 電源 90~132/180~264V AC50/60Hz 使用温度(℃) 0~+50 消費電力 1.5VA Max センサ用電源 8V.5mA AC Max 保存温度(℃) -20~+70 動作表示 発光ダイオード 配線長 1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 85(但し、結露なきこと) 警報接点 リレー接点(1トランスファ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) AC100単相2線アース付 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 運転方式 常時商用 出力波形 矩形波(バッテリー運転時) バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60(自動検出) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) プラグ形状 NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲 入力/40~500Hz 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5%固定 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 電源投入時ロック時間 1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様 電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応 付属品 変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg) 約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×315×68 コンセント出力 6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz) 50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形 矩形波 バッテリー 【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量 最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数 単相2線式(アース付き) 使用環境 最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz) 50/60(自動選定) 安全規格 UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様 定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様 バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境 最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm) 197 プラグ形状 (入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)