先手ばさみのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
92件の「先手ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定ばさみ」、「両手ハサミ」、「剪定ばさみ大型」などの商品も取り扱っております。
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウランキング1位
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
1丁
999税込1,099
当日出荷

本鍛造刈込鋏 千吉 金ランキング2位
国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。材質刃部:S55C、柄:ナラ全長(mm)690質量(g)約988刃長(mm)185切断能力10mm使用目的刈込
1個
4,298税込4,728
当日出荷

太枝切付刈込鋏 ゴールデンスターランキング3位
刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898税込4,288
当日出荷

剪定鋏ユニーク 岡恒ランキング4位
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木柄刈込 短柄 千吉ランキング5位
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
1丁
1,698税込1,868
当日出荷

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509税込560
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
1個
2,398税込2,638
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込
1個
4,698税込5,168
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180
1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
899税込989
当日出荷

用途剪定用。全長(mm)200質量(g)220使用目的剪定用材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏全長(mm)660刃長(mm)170切断能力(mm)10材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)600使用目的刈込
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

全長(mm)645刃長(mm)150材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
1個
4,498税込4,948
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
1丁
1,998税込2,198
当日出荷