- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 八番線のおすすめ人気ランキング
八番線のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新93件の「八番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「番線 10番」、「8 番線 針金」などの商品も取り扱っております。
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)
3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
300-6425
材質
なまし鉄線
質量(g)
800
1袋(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質
銅
長さ(mm)
200
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
針金・ワイヤーシリーズ
長さ(mm)
700
線径(Φmm)
約3.1
番手
♯10相当