六角軸のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
3,723件の「六角軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.35mm六角軸」、「六角軸 変換」、「六角軸 ソケット」などの商品も取り扱っております。
軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸 軸径(Φmm) 6.35 トラスコ品番 437-4533 材質 軸:スチール 質量(g) 17 ねじピッチ W1/4-20 軸長(mm) 40
1本
229 税込252
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種 充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m]) (六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番 419-9731 適合機種 TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200 全長(mm) 55 質量(g) 32 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
859 税込945
当日出荷

ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番 803-6959 適合本体 AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280 六角対辺(mm) 6.35 ねじサイズ 9.52(3/8")
1セット
699 税込769
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様 6.35(六角) セット内容 アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm) 12.7 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番 776-8745 質量(g) 44 寸法 1/2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
789 税込868
当日出荷

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質 特殊合金鋼 質量(g) 33 表面処理 メッキ処理 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材 鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm) 6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質 ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm) 6.35 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°) 標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角対辺(mm) 6.35 適合材 鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。 幅(mm) 25 使用工具 ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm) 6 ねじピッチ W1/4-20 材質(本体) S-20C 取り付け工具 ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸) スチール 材質(ナット) SPCC
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。 径(Φmm) 125 セット内容 Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式) 許容回転数(min-1[r.p.m]) (最大)4500 軸(mm) (六角)6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm) 20×10 適合材 鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35 表面処理 チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)