内径チャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
317件の「内径チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径 内径 把握 チャック」、「内径クランプ」、「インナークランプ」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー) SCM435 材質(口金) SNCM439 表面処理(ワッシャー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 硬度(口金) HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング) SUS304 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 材質(口金) SKD61 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金) 焼入焼戻 熱処理(本体) 焼入焼戻 硬度(本体) HRC47~53 硬度(口金) HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品 Oリング1個 色(口金) シルバー 材質(口金) A7075
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~50 給油 不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm) 20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

全長 27 使用チャック CTM10 最大径(Φ) 17 振れ精度・口元 5 振れ精度・先端 15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品 Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金) ブルー 材質(口金) A7075 材質(セルフカットワッシャー) S45C 表面処理(セルフカットワッシャー) 四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプ
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN) 15 許容締付トルク(N・m) 47
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ミスターマイスター三爪スクロールチャック
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm) (正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷