内面リーマのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
130件の「内面リーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ バリ取り」、「ステンレス用リーマー」、「内面研磨」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質 SUJ-2
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm) 3/8~13/8(8~35)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質 HSS(SKH51) 角度(°) 90 公差 (太径)+0.2~+0.6 角度公差 ±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ) 1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプ ステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。 適合 ステンレス・銅管用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm) 6 仕様 交差穴用。 材質 先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1200 ブラシ長(mm) 30 2018年トラスコ掲載ページ 5 1411
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに 適合管径(Φmm) 8~35 黒×銀 質量(g) 236 アズワン品番 64-6748-26
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ ピアノ線Φ0.7 寸法D(mm) 50 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


使用範囲(mm) 外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ) 使用環境 電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様 面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品 ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲 呼び径13~50mm 面取角度 30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター 単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm) 一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 370-9434 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様 銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)