刀グリップのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
121件の「刀グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ 純正 グリップ」、「pcx グリップ」、「アドレスV50 グリップ」などの商品も取り扱っております。
エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm) 125 適合 ●Φ22.2ハンドル用 サイズ ●全長:125mm タイプ エンド貫通タイプ
1セット(2本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
全長(mm) 120 仕様 Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm) (左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm) 114 タイプ 貫通タイプ 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 31
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
全長(mm) 120 タイプ 貫通タイプ 最大径(Φmm) 31
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。
仕様 材質:耐震ゲル サイズ 長さ:120mm。内径(左右):22/25mm
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm) 116 ブラック 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 30 内寸N(mm) 111
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2 全長(mm) 113 適合 汎用品 材質 ゴムグリップ
1セット(2本)
869 税込956
当日出荷

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労。軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え。る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
内径(Φmm) (左右)22/25 外径(Φmm) 約29
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm) 右:24/左:22 グリップ長さ(mm) 126 セット内容 1セット(左右1組) 材質 サーモプラスチックゴム タイプ ストリート 適合車種 汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。 人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・3種類のピラミッド型滑り止め。 ・親指、人差し指部分:小型形状。 ・手のひら部分:大型形状。 ・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。 ・ワイヤリング用に4つの溝を配置。 ・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm) 22/24 長さ(mm) 115 適合 ユニバーサル タイプ 非貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm) 30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm) 120 タイプ 貫通タイプ 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 30
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色成型グリップ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm) 114 セット内容 1セット(左右1組) 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 31 寸法N(mm) 110
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
主な適合車種 汎用。ゼファー750/ゼファー1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm) 120 タイプ 貫通タイプ 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 31
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)