- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 刀匠のおすすめ人気ランキング
刀匠のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新121件の「刀匠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーチクルボード 用チップソー」、「チップソー」、「丸ノコ刃 190」などの商品も取り扱っております。
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機
卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型
両側面研磨仕上
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
軽快な切れ味
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。
S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。
低騒音・低振動
台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)
20
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品
190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)
10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
定格電流(A)
11.6
傾斜切断(°)
範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)
(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間
1年
最大切断能力(mm)
51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)
0~(左)45
回転角度(°)
テーブル:0~(左右)47
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
形状
極薄特殊波形リム
刃厚(mm)
1.0
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)
20
適合材
木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリット
なし
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材
木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)
20
材質(本体)
SK5
切断能力(mm)
鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)
超硬
スリット
有
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用
穴径(Φmm)
20
仕様
両側面研磨刃
適合材
木工
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ
静音、制振、サイレントタイプ
スリット
有
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)
穴径(Φmm)
20
適合材
木材など
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。
内径(Φmm)
20
関連資料
(3.63MB)
用途木工切断
切断対象
木工
適合機種
MW-14S、YW-14S
刃数
80
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0
外径(mm)
140
内径(mm)
12.7
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷