- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 分岐用ギボシ端子のおすすめ人気ランキング
分岐用ギボシ端子のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新87件の「分岐用ギボシ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股配線」、「y字 配線」、「y型接続端子」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499税込¥549
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469税込¥516
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399税込¥439
当日出荷
1袋(50個)
¥879税込¥967
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389税込¥428
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359税込¥395
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469税込¥516
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチロック機構でカンタン着脱
端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5
1個
¥749税込¥824
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレー。レバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレー。レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下



















![ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36558006-220824-02.jpg)