- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 分電盤取付板のおすすめ人気ランキング
分電盤取付板のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新26件の「分電盤取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木板 電気用」、「制御盤 板」、「パネル 鉄」などの商品も取り扱っております。
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898税込¥8,688
3日以内出荷
日東工業台板
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
日東工業THX-B 木製基板
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998税込¥8,798
8日以内出荷
日東工業盤シャシ
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480
伊藤電気製作所フリープレートBタイプ
材質耐候性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)タイプBタイプ
仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
1個
¥539税込¥593
当日出荷
日東工業中パネル(D)FR用
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト外形寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業BDS-A 盤用スペースダクト
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応