切り干し大根用スライサーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
120件の「切り干し大根用スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切干 大根 スライサー」、「切り干し大根 機械」、「切干突」などの商品も取り扱っております。
切干突 小柳産業ランキング1位
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材質量(g)312寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13材質(刃)ステンレス鋼TKG品番9-0668-1602TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

フルベジ 太千切り器 しりしり 下村工業ランキング2位
沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm)92×270×14質量(g)80
1個
799税込879
当日出荷

羽衣印 切干突 アークランドサカモトランキング3位
厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。
用途切干大根を作る際に刃厚(mm)0.015使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


木製 羽子板切干突 小柳産業ランキング5位
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

Vカッターがスライドする新方式。 刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。 投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。 切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。 スライス厚は、0.5~15mm。 手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)厚さ(mm)(スライス)0.5~15質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220TKG品番9-0663-0701TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
22,980税込25,278
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付材質ABS POM質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120TKG品番9-0676-0601TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,798税込7,478
当日出荷

大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17TKG品番9-0668-1301TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
779税込857
翌々日出荷

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30耐熱温度(℃)80TKG品番9-0668-0101TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
1,998税込2,198
当日出荷

キレルワア専用交換刃
用途切干大根や芋けんぴ。餃子やお好み焼きに使えるキャベツのみじん切りもベチャッとせずにパラパラに仕上がります。ズッキーニや根菜を縦方向に薄く千切りすればベジタブルタリアテッレに。種類クシ刃入数(枚)1
1枚
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3質量(g)73寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889税込978
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13刃幅(mm)70刃先形状片刃
1個
659税込725
当日出荷

独特の切り口 約5.5mm幅に切れます。 特殊な刃だから、美味しくできる 専用に開発された6mm穴の特製刃を使用しており、プロの料理人のような下ごしらえが簡単にできます。 丸みのある独特の切り口はお野菜の表面を粗く凹凸に下ろすので、ドレッシングや調味料が染み込みやすく美味しい料理が作れます。 お味噌汁やお鍋の具材や、サラダ、野菜炒めなど幅広く使えるツールです。 さまざまな野菜をおろして、お料理の幅を広めていくお手伝いをしてくれます。 約5.5mmの太い千切りです。表面に凹凸が出来るので味のしみ込みが良くなります。
材質本体:天然木、切刃:刃部/18-0ステンレス質量(g)106寸法(cm)27.2×8.5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400税込1,540
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28TKG品番(2017)6-0589-0801材質(本体)ABS樹脂付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー質量(g)450最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0301
1個
4,998税込5,498
当日出荷


キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー材質ABS樹脂、SUS質量(g)450寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0401TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998税込4,398
当日出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質本体天然木 刃部ステン寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17TKG品番9-0668-1101TKG品番(2017)6-0591-1001
1個
739税込813
翌々日出荷

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート質量(kg)2消費電力(W)45電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
800税込880
当日出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)約1TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980税込17,578
当日出荷