- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 前出し棒のおすすめ人気ランキング
前出し棒のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新79件の「前出し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「商品前出し棒」、「引き寄せ棒」、「検針棒水道」などの商品も取り扱っております。
商品の前出し作業が簡単にできる便利な操作棒です。5mm幅のステンレス棒が細い隙間にも入り込めます。手が入らない場所でも前出し作業が可能です。奥行が短い場所でも作業性が良くなるように、リーチを短くしました。握りやすい形状と軽量化をはかったグリップを採用しています。ストラップホール付きで収納・管理に便利です。
用途前出し作業に。
トラスコ品番
430-9263
材質
本体:ABS、スティック部分:ステンレス
色
ブラック
高さ(mm)
380
奥行(mm)
7
間口(mm)
70
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番
389-3171
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
225
質量(g)
86
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)
約4
全長(mm)
195
先端寸法(mm)
約43
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
全長(mm)
190
種別
L字型
材質
ガラス
径(Φmm)
5
先端寸法(mm)
約30
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。
形状
ライトA型
色
グリップ:緑
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量商品用にバネの出力を抑えたタイプです。
POS レールG シリーズのほかにフードパネルにも取り付けできます。
材質
(本体)ABS、(アンコ)ABS、(バネ)ステンレス
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)
160
軸径(Φmm)
3.5
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP/TPR
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ
610mm
材質
スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質
本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上
クロメートメッキ
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー